Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63114124032 GREVEN SOFT G Handreiniger 250-ml-Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREVEN_SOFT_G_250ml_Tuben_14124032.jpg
GREVEN_SOFT_G_250ml_Tuben_14124032.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63114124032
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     14124032
EAN/GTIN:
     4260029179460
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Pastöser Handreiniger mit Bio-Reibekörpern aus Olivenkernen bei mittleren bis starken Verschmutzungen, z. B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß - angepasst gründliche und zugleich hautschonende Reinigungskraft - mit Olivenkernmehl - lösemittelfrei - rückfettend - dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst - seifenfrei - parfümiert Technische Eigenschaften: Verwendung: Handreinigung Gebindeart: Tube Gebindegröße: 250ml Vorteile: aus Olivenkernen Einsatzgebiet: Hautreinigung bei mittlerer bis starker Verschmutzung Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet:
Hautreinigung bei mittlerer bis starker Verschmutzung
Gebindeart:
Tube
Gebindegröße:
250ml
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Handreinigung
Vorteile:
aus Olivenkernen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,50*
ab € 2,31*
€ 3,03*
Lager 8670
unbekannt
24
€ 4,90*
ab € 2,49*
€ 3,26*
24
€ 4,90*
ab € 2,48*
€ 3,34*
3 Tage
24
24
€ 6,99*
ab € 2,69*
€ 3,51*
6 Tage
48
24
€ 4,30*
ab € 2,77*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 78,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
14124003
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.