Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631140718009900C46 BLAKLADER Bundhose Profil Schwarz C46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140718009900.jpg
140718009900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631140718009900C46
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     140718009900C46
EAN/GTIN:
     7330509308400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Drei Seitentaschen, eine mit Reißverschluss. Gesäßtasche mit Klettverschluss. Zwei Beintaschen, Handytasche. Zollstocktasche. Schlüsselschlaufe.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: C46 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 240g/m² Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
C46
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
240g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose schwarz 46, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr 46, 631140718009900C46, 140718009900C46
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 51,56*
€ 63,59*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 46,90*
€ 68,75*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 317,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
140718009900C42
ab € 46,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.