| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla140718009900C46 Herst.-Nr.: 140718009900C46 EAN/GTIN: 7330509308400 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- Metallknöpfe
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Gesäßtaschen mit Balg, Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
- Zollstocktasche
- Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | 46 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Schwedische Größe: | 46 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 51,83* | € 63,99* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 47,10* | € 68,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|