Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63114060009 GREVEN SOFT U ECO Pastöser Handreiniger 2-L-Varioflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREVEN_SOFT_U_ECO_2L_Varioflasche_14060009.jpg
GREVEN_SOFT_U_ECO_2L_Varioflasche_14060009.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63114060009
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     14060009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Pastöser Handreiniger mit Reibekörpern aus Olivenkernen bei starken bis extremen Verschmutzungen, z. B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß. Soft U ist aufgrund gröberer Reibepartikel und höherem Tensidanteil für stärkere Verschmutzungen geeignet - gute Hautverträglichkeit bei starker Reinigungskraft - mit Olivenkernmehl - lösemittelfrei - mit rückfettendem Rapsöl zur Reinigungsverstärkung - dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst - seifenfrei - parfümiert Technische Eigenschaften: Einsatzgebiet: Hautreinigung bei starker bis extremer Verschmutzung Gebindeart: Varioflasche Gebindegröße: 2 Liter Material: Kunststoff passende Spender und Dosiersysteme: 12938004, 12938005, 12938013, 12938016, 13447003, 13447007 Verwendung: Handreinigung Vorteile: aus Olivenkernen
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet:
Hautreinigung bei starker bis extremer Verschmutzung
Gebindeart:
Varioflasche
Gebindegröße:
2 Liter
Material:
Kunststoff
passende Spender und Dosiersysteme:
12938004, 12938005, 12938013, 12938016, 13447003, 13447007
Verwendung:
Handreinigung
Vorteile:
aus Olivenkernen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,15*
€ 15,39*
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,98*
€ 15,67*
6 Tage
291
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,84*
€ 15,73*
16 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,48*
€ 15,76*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,41*
€ 16,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
1 Stück enthält 2 Liter (ab € 6,075* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 92,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
14060015
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.