Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631140418008985D116 BLAKLADER Bundhose Industrie Marineblau/Kornblau D116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140418008985.jpg
140418008985.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631140418008985D116
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     140418008985D116
EAN/GTIN:
     7330509358481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose mit vielen Details in Kontrastfarben. Zwei Seitentaschen. Gesäßtaschen mit Patte und Knopf. Eine große Beintasche mit Balg, Stiftefach und innenliegender Handytasche. Zollstocktasche. Schlüsselring. Starker Reißverschluss. Breite Gürtelschlaufen vorne und an den Seiten.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Industrie Farbe: marineblau Geschlecht: Herren Größe: D116 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 240g/m² Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Industrie
Farbe:
marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
D116
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
240g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, blaklader bundhose blau, arbeitshose groesse 29, arbeitshose blau, 140418008985D116, 631140418008985D116
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 55,48*
€ 68,34*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 50,71*
€ 73,51*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 341,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
140418008985C44
ab € 50,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.