Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Industrie 140418 marineblau/kornblau Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Industrie 1404 marineblau/kornblau
Bundhose Industrie 1404 marineblau/kornblau
Bundhose Industrie 1404 marineblau/kornblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla140418008985C44
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     140418008985C44
EAN/GTIN:
     7330509358344
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Industriewäsche, EN ISO 15797
  • breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Gesäßtaschen mit Patte
  • Seitentaschen
  • Zollstocktasche
  • Beintasche mit Handy-Tasche, Ausweistasche und Stiftfächern
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
44
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Schwedische Größe:
44
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 55,47*
€ 68,61*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 50,58*
€ 73,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,56*
€ 87,5364
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,81*
€ 85,4539
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,47*
€ 80,2893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,80*
€ 75,922
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,09*
€ 66,7471
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,58*
€ 60,1902
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.