Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631140412109994C46 BLAKLADER Bundhose Industrie Schwarz/Grau C46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
140412109994.jpg
140412109994.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631140412109994C46
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     140412109994C46
EAN/GTIN:
     7330509357897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose mit vielen Details in Kontrastfarben. Zwei Seitentaschen. Gesäßtaschen mit Patte und Knopf. Eine große Beintasche mit Balg, Stiftefach und innenliegender Handytasche. Zollstocktasche. Schlüsselring. Starker Reißverschluss. Breite Gürtelschlaufen vorne und an den Seiten.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Industrie Farbe: schwarz/grau Geschlecht: Herren Größe: C46 Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 320g/m² Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Industrie
Farbe:
schwarz/grau
Geschlecht:
Herren
Größe:
C46
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
320g/m²
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose schwarz 46, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr 46, 631140412109994C46, 140412109994C46
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 66,47*
€ 81,11*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 60,64*
€ 86,64*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 405,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
140412109994C44
ab € 60,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.