Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Industrie 140412 schwarz/grau Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Industrie 1404 schwarz/grau
Bundhose Industrie 1404 schwarz/grau
Bundhose Industrie 1404 schwarz/grau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla140412109994C46
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     140412109994C46
EAN/GTIN:
     7330509357897
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Gesäßtaschen mit Patte
  • Seitentaschen
  • Zollstocktasche
  • Beintasche mit Handy-Tasche, Ausweistasche und Stiftfächern
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
46
Material:
100% Baumwolle
Schwedische Größe:
46
Typ:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 66,27*
€ 81,39*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 60,74*
€ 87,30*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,30*
€ 103,887
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,10*
€ 101,269
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,63*
€ 95,9497
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,44*
€ 89,7736
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,47*
€ 85,0493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,74*
€ 72,2806
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
140412109994C44
ab € 60,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.