Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63112905001 GREVEN LOTION D Pflegelotion 1-L-Hartflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREVEN_LOTION_D_1L_Hartflasche_12905001.jpg
GREVEN_LOTION_D_1L_Hartflasche_12905001.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63112905001
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     12905001
EAN/GTIN:
     4260029170818
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
Pflegelotion für Hände, Gesicht und den ganzen Körper besonders geeignet zur Pflege normaler und beanspruchter Haut nach dem Waschen, Duschen oder Baden - führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu - pflegt mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin - Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung - O/W-Emulsion - silikonfrei - parfümiert Technische Eigenschaften: Einsatzgebiet: besonders geeignet nach dem Waschen, Duschen oder Baden Gebindeart: Hartflasche Gebindegröße: 1 Liter Material: Kunststoff passende Spender und Dosiersysteme: 14182001 Vorteile: gute Verteilbarkeit, feuchtigkeitsspendend
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet:
besonders geeignet nach dem Waschen, Duschen oder Baden
Gebindeart:
Hartflasche
Gebindegröße:
1 Liter
Material:
Kunststoff
passende Spender und Dosiersysteme:
14182001
Vorteile:
gute Verteilbarkeit, feuchtigkeitsspendend
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 10,94*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 8,71*
€ 11,47*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,57*
€ 11,73*
1 Tag
29
1
€ 6,95*
ab € 9,72*
€ 12,65*
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 10,42*
€ 12,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,01042* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 126,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
12952014
ab € 2,55*
Zubehör
Peter Greven Physioderm
12985011
ab € 2,53*
Zubehör
Peter Greven Physioderm
12984001
ab € 2,45*
Zubehör
Peter Greven Physioderm
12904001
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.