Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautpflegelotion GREVEN LOTION D 1l silikonfrei,parfümiert GREVEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40101221
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     12905001
EAN/GTIN:
     4260029170818
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
besonders geeignet zur Pflege normaler und beanspruchter Haut nach dem Waschen, Duschen oder Baden · für Hände, Gesicht und den ganzen Körper · führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu · pflegt mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin · Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung · silikonfrei · parfümiert · Anwendung: wird nach jedem Waschvorgang auf die gründlich abgetrocknete Haut aufgetragen

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: silikonfrei, parfümiert
· Reinigungsbereich: Ganzkörperpflege
· passend für: 9000 473 400
Weitere Informationen:
Größe:
1 l
Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, Wund-Creme, Wund-Salbe, Wundcreme, Wundsalbe, ivraxo bodylotion, bodylotion, hautlotion 1000 ml, Creme, Hautpflege, Hautpflegelotionen, Lotion, Pflege
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 10,94*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 8,71*
€ 11,47*
Lager 281
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,57*
€ 11,73*
2 Tage
29
1
€ 6,95*
ab € 9,72*
€ 12,65*
7 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 10,42*
€ 12,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00957* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
12952014
ab € 2,55*
Zubehör
Peter Greven Physioderm
12985011
ab € 2,53*
Zubehör
Peter Greven Physioderm
12984001
ab € 2,45*
Zubehör
Peter Greven Physioderm
12904001
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.