Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63112004-530-18-41-42 MASCOT Greenwood, Hemd, anthrazit, Gr.41-42


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
12004-530-18_P01_400px.jpg
12004-530-18_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63112004-530-18-41-42
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12004-530-1841-42
EAN/GTIN:
     5707209970206
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Moderne Passform. Knopfleiste. Kragen mit verdecktem Button Down. Brusttaschen mit Patte. Stifthalter. Ärmel können hochgekrempelt und mit Knopf befestigt werden. Ärmelschlitz, verstärkt. Manschetten mit Knopfregulierung. Getestet nach EN ISO 15797.Technische Eigenschaften: Größe: 41-42 Farbe: dunkelanthrazit Geschlecht: Herren; Damen Material: 100% Baumwolle Branche: Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Getestet nach EN ISO 15797. Norm: EN ISO 15797 Typ: Hemd
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
dunkelanthrazit
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
41-42
Material:
100% Baumwolle
Norm:
EN ISO 15797
Schutzklasse/-kategorie:
Getestet nach EN ISO 15797.
Typ:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, herrenhemd grau, herren hemd, mascot arbeitshemd, 12004-530-1841-42, 63112004-530-18-41-42, 12004-530-18-41-42
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 30,15*
€ 35,83*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,33*
€ 39,08*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,46*
€ 39,24*
9 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 29,47*
€ 39,28*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 32,14*
€ 42,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 358,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.