Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1683576 Herst.-Nr.: 12004-530-18-41-42 EAN/GTIN: 5707209970206 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12004-530-18/41-42, 1200453018, Hemd Greenwood, Größe 41-42, dunkelanthrazit Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 440 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Baumwolle | Bruttogewicht: | 440 g | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 30,15* | € 35,83* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,33* | € 39,08* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 29,46* | € 39,24* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,47* | € 39,28* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 32,14* | € 42,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|