Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631119716423389C64 BLAKLADER High Vis Arbeitshose Gelb/Marineblau C64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119716423389.jpg
119716423389.jpg
blakläder Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631119716423389C64
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     119716423389C64
EAN/GTIN:
     7330509840313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Eine High Vis Arbeitshose für maximalen Komfort und Bewegungsfreiheit, extrem weich und flexibel mit konisch zulaufenden Beinen. Diese Hose wurde entwickelt, um anspruchsvollen Aufgaben gerecht zu werden, ohne Kompromisse bei Komfort und Passform einzugehen. Das Material ist ein weicher 4-Wege-Stretch-Stoff, der in alle Richtungen dehnbar und robust ist. Die Hose hat fortschrittliche Details und praktische Taschen mit CORDURA®-Verstärkung. Weiches Stretch-Mesh-Gewebe in den Kniekehlen sorgt für gute Belüftung.Technische Eigenschaften: Material: 94% Polyester, 6% Elastan Materialgewicht: 320g/m²
Weitere Informationen:
Material:
94% Polyester, 6% Elastan
Materialgewicht:
320g/m²
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 139,66*
€ 200,11*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 150,95*
€ 207,86*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 162,86*
€ 193,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 400,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
119716423389C44
ab € 140,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.