Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63100783-260-09-L MASCOT Borneo, Polo-shirt, schwarz, Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
00783-260-09_P01_400px.jpg
00783-260-09_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63100783-260-09-L
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00783-260-09L
EAN/GTIN:
     5708628288842
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln. Knopfleiste. Brusttasche. Nackenband.Technische Eigenschaften: Größe: L Farbe: schwarz Geschlecht: Herren; Damen Material: 60% Baumwolle/40% Polyester Branche: Arbeitskleidung Typ: Polo-shirt
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
L
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Typ:
Polo-shirt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,95*
€ 18,92*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,68*
€ 20,40*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,66*
€ 20,45*
8 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 14,73*
€ 20,49*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 16,37*
€ 22,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 189,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.