Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1705111 Herst.-Nr.: 00783-260-09-L EAN/GTIN: 5708628288842 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00783-260-09/L, 0078326009, Polo-shirt Borneo, Größe L, schwarz Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 300 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Bruttogewicht: | 300 g | Produkteigenschaften: | Premium, klassische Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Bangladesch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Polo, Damen-Poloshirt, Damenpolo, Polohemd (Damen), Poloshirt (Damen), Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, Unisex-T-Shirts, herrenhemden kurzarm schwarz, herren hemd, herrenhemd kurzarm, MASCOT Borneo, POLO-SHIRT |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,95* | € 18,92* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,68* | € 20,40* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,66* | € 20,45* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,73* | € 20,49* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,37* | € 22,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|