Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63100419-860-14-82C54 MASCOT High Vis Kombination, orange, Schrittlänge 82, Gr.C54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00419-860-14_P01_400px.jpg
00419-860-14_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63100419-860-14-82C54
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00419-860-1482C54
EAN/GTIN:
     5707209120106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Fluoreszierend mit Reflexen. Teflon® macht das Produkt schmutzabweisend. Dreifache Kappnähte an den Ärmeln, Beinen und im Schritt. Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, Wetterschutzleiste und Druckknöpfen. Brusttasche mit Patte und Druckknopf. Handybrusttaschemit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche. Vordertaschen. Innentasche mit Reißverschluss. Eingriff zur Innenseite an beiden Seiten. Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. Zollstocktasche. Knietaschen, höhenregulierbar. Ärmeltasche mit Klettverschluss. Manschetten mit Druckknopfregulierung.Gummizug und Dehnfalte im Rücken. Ventilation unter den Ärmeln. Wir empfehlen den MASCOT® Waterloo, MASCOT® Likasi und 20118-915 Knieschutz zu diesem Modell. Hi-Vis Gruppe A. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 3. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,9400 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.Technische Eigenschaften: Größe: 82C54 Farbe: hi-vis orange Geschlecht: Herren; Damen Material: 65% Polyester/35% Baumwolle,(Teflon®beh) Branche: Arbeitskleidung Typ: Warnschutz Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis orange
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
82C54
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle,(Teflon®beh)
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Warnschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 100,69*
€ 124,43*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 101,51*
€ 125,16*
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 101,97*
€ 125,40*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 105,06*
€ 127,99*
7 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 105,68*
€ 130,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 383,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.