Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63100299-430-01-X7C50 MASCOT Grafton, Hose, marine, Schrittlänge X7, Gr.C50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
00299-430-01_P01_400px.jpg
00299-430-01_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63100299-430-01-X7C50
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00299-430-01X7C50
EAN/GTIN:
     5707209131218
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt. Hammerschlaufe. Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. Zollstocktasche, verstärkt. Getestet nach EN ISO 15797.Technische Eigenschaften: Größe: X7C50 Farbe: marine Geschlecht: Herren; Damen Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Branche: Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Getestet nach EN ISO 15797. Norm: EN ISO 15797 Typ: Hose
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
marine
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
X7C50
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm:
EN ISO 15797
Schutzklasse/-kategorie:
Getestet nach EN ISO 15797.
Typ:
Hose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 32,05*
€ 38,68*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,32*
€ 41,22*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,37*
€ 41,39*
8 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 31,29*
€ 41,43*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 35,49*
€ 46,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 386,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.