Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1685242 Herst.-Nr.: 00299-430-01-X7C50 EAN/GTIN: 5707209131218 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00299-430-01/X7C50, 0029943001, Hose Grafton, Größe X7C50, marine Originals, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 700 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 700 g | Produkteigenschaften: | hohe Strapazierfähigkeit | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, mascot arbeitshose schwarzblau, mascot arbeitshose, arbeitshose blau, MASCOT Grafton, HOSE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 32,05* | € 38,68* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,32* | € 41,22* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,09* | € 41,23* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 31,37* | € 41,39* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 35,49* | € 46,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|