Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550S904 16.0 VHM Schaftfräser kurz Zyl. DIN 6535HA N 30° Blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER_RED.JPG
DORMER_RED.JPG
S904_ANGLE.JPG
S904_DIM.jpg
S904_FRONT.JPG
S904_SIDE.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550S904 16.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S90416.0
EAN/GTIN:
     7320760133101
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Technische Eigenschaften: Basic Standard-Gruppe: DORMER Beschichtung: Unbeschichtet Eckfasenbreite - Metrisch (CHW): 0.2 mm Eckfasenwinkel (KCH): 45 ° Fräsprofil: N - Universalfräser für gering – bis hochwiderstandsfähige Werkstoffe Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 92 mm Hauptnutzungsbereich: Milling Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HM Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX): 32 mm Medium machining – good surface quality: Vorrangige Anwendung Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 235 G Oberflächenbehandlung: Original surface Oberflächenfarbe: Bright Silver Periphere effektive Schneidenzahl: 4 Radialer Spanwinkel (GAMF): 12 ° Schaft: DIN 6535 HA Zylindrischer Schaft Schneiddurchmesser - Metrisch (DC): 16 mm Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC): h12 Schneidenanzahl: 4 Schnittlänge: Schnittlänge, mittel Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 16 mm Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: h6 Spiralwinkel: 30 °
Weitere Informationen:
Basic Standard-Gruppe:
DORMER
Beschichtung:
Unbeschichtet
Eckfasenbreite - Metrisch (CHW):
0.2 mm
Eckfasenwinkel (KCH):
45 °
Fräsprofil:
N - Universalfräser für gering – bis hochwiderstandsfähige Werkstoffe
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
92 mm
Hauptnutzungsbereich:
Milling
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HM
Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX):
32 mm
Medium machining – good surface quality:
Vorrangige Anwendung
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
235 G
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Oberflächenfarbe:
Bright Silver
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel (GAMF):
12 °
Schaft:
DIN 6535 HA Zylindrischer Schaft
Schneiddurchmesser - Metrisch (DC):
16 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC):
h12
Schneidenanzahl:
4
Schnittlänge:
Schnittlänge, mittel
Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS):
16 mm
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spiralwinkel:
30 °
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 74,53*
€ 94,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,31*
€ 99,09*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 80,67*
€ 99,59*
6 Tage
148
€ 5,99*
ab € 82,26*
€ 101,83*
5 Tage
148
€ 5,50*
ab € 83,46*
€ 103,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.