Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer Carbid Schaftfräser, Ø 16mm x 92 mm/ Schnittlänge 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Dormer Carbid Schaftfräser, Ø 16mm x 92 mm/ Schnittlänge 32mm
Dormer Carbid Schaftfräser, Ø 16mm x 92 mm/ Schnittlänge 32mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6666726
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     S90416.0
EAN/GTIN:
     7320760133101
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Schneider-Durchmesser = 16mm
Schnittlänge = 32mm
Material/Stoff = Carbid
Gesamtlänge = 92 mm
Schaft Typ = Glatt
Schaftdurchmesser = 16 mm
Zentrumschneide = Ja

Metrischer Fräser Serie S007. Vier NutenGemäß DIN 6535, UK-Standard 3 und 4Einfacher Schaft mit besonderem KerndesignNutspiralwinkel 38°Geeignet für Schneidarbeiten und Oberflächenbearbeitung von abrasiven Materialien mit hohen Drehzahlen und bei hoher TemperaturWolframkarbid (Güte K10)h6 Durchmessertoleranz
Weitere Informationen:
Schneider-Durchmesser:
16mm
Schnittlänge:
32mm
Material/Stoff:
Carbid
Gesamtlänge:
92 mm
Schaft Typ:
Glatt
Schaftdurchmesser:
16 mm
Zentrumschneide:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d16, fräser mit schaft, fräser mit schaft 16, 6666726, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Fräsen & Drehen, Dormer, S904160, Power Tools, Soldering & Welding, Milling & Lathing, End Mills
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,22*
€ 98,84*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 80,30*
€ 99,34*
6 Tage
53
€ 5,99*
ab € 82,45*
€ 101,57*
5 Tage
53
€ 5,50*
ab € 83,64*
€ 102,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,97*
€ 117,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.