Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550G135 8.0 HSS Kegelsenker 60° geradegen. Zyl. DIN 334C Blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER_RED.JPG
DORMER_RED.JPG
G135_ANGLE.JPG
G135_DIM.jpg
G135_FRONT.JPG
G135_SIDE.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550G135 8.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     G1358.0
EAN/GTIN:
     7320760108499
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
din 334c
Technische Eigenschaften: Basic Standard-Gruppe: DIN 334 C Beschichtung: Unbeschichtet Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 50 mm Hauptnutzungsbereich: Drilling Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HSS Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 15.6 G Oberflächenbehandlung: Original surface Oberflächenfarbe: Bright Silver Schaft: Zylinderschaft Schneidenanzahl: 3 Schneidrichtung: Rechts Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 6 mm Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: h9 Spannutlänge - Metrisch (LCF): 8.5 mm
Weitere Informationen:
Basic Standard-Gruppe:
DIN 334 C
Beschichtung:
Unbeschichtet
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
50 mm
Hauptnutzungsbereich:
Drilling
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HSS
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
15.6 G
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Oberflächenfarbe:
Bright Silver
Schaft:
Zylinderschaft
Schneidenanzahl:
3
Schneidrichtung:
Rechts
Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS):
6 mm
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h9
Spannutlänge - Metrisch (LCF):
8.5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 334, 550G135 8.0, G135 8.0, G1358.0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,29*
€ 17,74*
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 12,38*
€ 17,80*
6 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 14,91*
€ 21,46*
5 Tage
16
1
€ 5,50*
ab € 15,74*
€ 22,61*
8 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 15,90*
€ 22,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.