Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER G1358.0 Kegelsenker DIN 334 C Nenn-Ø 8 mm HSS Blank Z.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER G1358.0 Kegelsenker DIN 334 C Nenn-Ø 8 mm HSS Blank Z.3
DORMER G1358.0 Kegelsenker DIN 334 C Nenn-Ø 8 mm HSS Blank Z.3
Artikel-Nr.:
     1955B-39976278641
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000665524
EAN/GTIN:
     7320760108499
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
din 334c
Kegelsenker HSS Blank Z.3 DORMER Dormer Kegelsenker - 60° HSS DIN 334 C
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000665524
Werksnummer:
8000665524
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 8 mm
Norm:
DIN 334 C
Produktart:
Kegelsenker
Ausfuehrung:
Z.3
Weitere Suchbegriffe: din 334
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 12,39*
€ 17,22*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,28*
€ 17,26*
Lager 1955
33
1
€ 5,99*
ab € 14,89*
€ 20,85*
4 Tage
33
1
€ 5,50*
ab € 15,63*
€ 21,90*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 16,71*
€ 23,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.