Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550B101 22.0 HSS Handreibahle mit Morsek. BS 328 C H7 Dampfangelassen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B101_ANGLE.JPG
B101_ANGLE.JPG
B101_DIM.jpg
B101_FRONT.JPG
B101_SIDE.JPG
DORMER_RED.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550B101 22.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     B10122.0
EAN/GTIN:
     7320760181898
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
nc maschinen reibahle
Technische Eigenschaften: Basic Standard-Gruppe: BS 328 Beschichtung: Unbeschichtet und Dampfangelassen Erreichbare Lochtoleranz: H7 Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 207 mm Hauptnutzungsbereich: Reaming Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HSS-E Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 401 G Oberflächenbehandlung: Steam Tempered Oberflächenfarbe: Bright & Blue Schaft: Morsekegelschaft Schneiddurchmesser - Metrisch (DC): 22 mm Schneidenanzahl: 8 Schneidrichtung: Rechts Spanngrößencode Maschine: MK 2 Spannutlänge - Metrisch (LCF): 107 mm
Weitere Informationen:
Basic Standard-Gruppe:
BS 328
Beschichtung:
Unbeschichtet und Dampfangelassen
Erreichbare Lochtoleranz:
H7
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
207 mm
Hauptnutzungsbereich:
Reaming
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HSS-E
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
401 G
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Oberflächenfarbe:
Bright & Blue
Schaft:
Morsekegelschaft
Schneiddurchmesser - Metrisch (DC):
22 mm
Schneidenanzahl:
8
Schneidrichtung:
Rechts
Spanngrößencode Maschine:
MK 2
Spannutlänge - Metrisch (LCF):
107 mm
Weitere Suchbegriffe: B10122.0, B101 22.0, 550B101 22.0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 70,02*
€ 86,45*
5 Tage
20
€ 5,99*
ab € 70,98*
€ 87,69*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,27*
€ 87,72*
4 Tage
20
€ 5,50*
ab € 73,09*
€ 90,22*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 73,30*
€ 90,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.