Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle B101 BS 328 H7 Form B D.22mm HSS-E Blank/dampf.MK2 DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000660742
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     B10122.0
EAN/GTIN:
     7320760181898
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
nc maschinenreibahle
Maschinenreibahle mit leichte Linksspiralisierung und einem MK-Schaft · Durchmesser 22.00mm mit einer Gesamtlänge von 207mm und einer Schneidenlänge von 107mm · gemäß BS 328 Standard für präzise Löcher im Bereich H7 Toleranz · HSSE-Co mit helldampfgehärtete Oberfläche zum bearbeiten von freie Bearbeitung · einfachem Kohlenstoffstahl und Stahllegierungen Stahl · Grau und formbaren Gusseisen · bearbeitetes und gegossenes Aluminium und Kupfer und Kupferlegierungen Weitere technische Eigenschaften: · Form: B
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Unbeschichtet und Dampfangelassen
Nenn-Ø:
22
Gesamtlänge:
207
Schneidenlänge:
107
Schneidenanzahl:
8
Schaftgröße:
MK 2
Schneidrichtung:
Rechts
Nut:
drallgenutet
Marke:
DORMER
Toleranzfeld:
H7
Norm:
BS 328
Schneidstoff:
HSS-E
Modell:
B101
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 71,38*
€ 88,13*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,48*
€ 89,41*
Lager 1498
9
€ 5,45*
ab € 73,24*
€ 89,94*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 73,61*
€ 90,36*
5 Tage
9
€ 5,99*
ab € 72,87*
€ 91,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.