Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550B100 18.0 HSS Handreibahle mit Zyl. DIN 206 B H7 Dampfangelassen Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B100_ANGLE.JPG
B100_ANGLE.JPG
B100_DIM.jpg
B100_SIDE.JPG
DORMER_RED.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550B100 18.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     B10018.0
EAN/GTIN:
     7320760048597
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Technische Eigenschaften: Basic Standard-Gruppe: DIN 206 Beschichtung: Unbeschichtet und Dampfangelassen Erreichbare Lochtoleranz: H7 Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 188 mm Hauptnutzungsbereich: Reaming Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HSS Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 311 G Oberflächenbehandlung: Steam Tempered Oberflächenfarbe: Bright & Blue Schaft: Zylindrischer Schaft mit Vierkant Schneiddurchmesser - Metrisch (DC): 18 mm Schneidenanzahl: 8 Schneidrichtung: Rechts Spannbreite - Metrisch (WSC): 14.5 mm Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 18 mm Spannutlänge - Metrisch (LCF): 93 mm
Weitere Informationen:
Basic Standard-Gruppe:
DIN 206
Beschichtung:
Unbeschichtet und Dampfangelassen
Erreichbare Lochtoleranz:
H7
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
188 mm
Hauptnutzungsbereich:
Reaming
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HSS
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
311 G
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Oberflächenfarbe:
Bright & Blue
Schaft:
Zylindrischer Schaft mit Vierkant
Schneiddurchmesser - Metrisch (DC):
18 mm
Schneidenanzahl:
8
Schneidrichtung:
Rechts
Spannbreite - Metrisch (WSC):
14.5 mm
Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS):
18 mm
Spannutlänge - Metrisch (LCF):
93 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, reibahle din 206 18mm, din 206, B100 18.0, 550B100 18.0, B10018.0
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,49*
€ 79,76*
6 Tage
42
€ 5,99*
ab € 65,21*
€ 81,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,34*
€ 81,02*
5 Tage
42
€ 5,50*
ab € 67,33*
€ 83,38*
4 Tage
42
Frei Haus
ab € 67,61*
€ 83,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.