Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 D.18mm HSS DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B10018.0 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 18 mm HSS
DORMER B10018.0 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 18 mm HSS
Artikel-Nr.:
     1498-8000660651
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     B10018.0
EAN/GTIN:
     7320760048597
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle mit leichte Linksspiralisierung und einem Vierkantantrieb · Durchmesser 18.00mm mit einer Gesamtlänge von 188mm · einer Schneidenlänge von 93mm und 23mm lange konische Führung · gemäß DIN 206 Standard für präzise Löcher im Bereich H7 Toleranz · HSS mit helldampfgehärtete Oberfläche zum bearbeiten von freie Bearbeitung und einfachem Kohlenstoffstahl Stahl · Grau und dehnbaren Gusseisen · bearbeitetes und gegossenes Aluminium und Kupfer und KupferlegierungenWeitere technische Eigenschaften:· Beschichtung: Unbeschichtet und Dampfangelassen· Schneidstoff: HSS· Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 18
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
18
Anschnittlänge:
23 mm
Modell:
B100
Gesamtlänge:
188
Schneidenlänge:
93
Schneidenanzahl:
8
Vierkant:
14,5
Schneidrichtung:
Rechts
Marke:
DORMER
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 206
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, reibahle din 206 18mm, din 206, Handreibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,48*
€ 80,16*
5 Tage
42
€ 5,99*
ab € 65,11*
€ 81,40*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,06*
€ 81,43*
Lager 1498
42
€ 5,50*
ab € 67,30*
€ 83,80*
3 Tage
42
Frei Haus
ab € 67,69*
€ 84,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.