Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550A122 8.0X90 HSS NC-Anbohrer Zyl. DIN 1897N 90°/120° Blank 1xD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A122_ANGLE.JPG
A122_ANGLE.JPG
A122_DIM.jpg
A122_FRONT.JPG
A122_SIDE.JPG
DORMER_RED.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550A122 8.0X90
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1228.0X90
EAN/GTIN:
     7320760019269
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
Technische Eigenschaften: Basic Standard-Gruppe: DIN 1897 Beschichtung: Unbeschichtet Bohrerlänge: Extra kurz Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 79 mm Hauptnutzungsbereich: Drilling Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HSS Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 28.64 G Nutzbare Länge (ULDR): 1 XD Oberflächenbehandlung: Original surface Oberflächenfarbe: Bright Silver Schaft: Zylinderschaft Schneiddurchmesser - Metrisch (DC): 8 mm Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC): h8 Schneidrichtung: Rechts Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 8 mm Spannutlänge - Metrisch (LCF): 33 mm Spiralnut: Ausführung mit Standardspiralnut Spitzenwinkel: 90 °
Weitere Informationen:
Basic Standard-Gruppe:
DIN 1897
Beschichtung:
Unbeschichtet
Bohrerlänge:
Extra kurz
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
79 mm
Hauptnutzungsbereich:
Drilling
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HSS
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
28.64 G
Nutzbare Länge (ULDR):
1 XD
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Oberflächenfarbe:
Bright Silver
Schaft:
Zylinderschaft
Schneiddurchmesser - Metrisch (DC):
8 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC):
h8
Schneidrichtung:
Rechts
Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS):
8 mm
Spannutlänge - Metrisch (LCF):
33 mm
Spiralnut:
Ausführung mit Standardspiralnut
Spitzenwinkel:
90 °
Weitere Suchbegriffe: DIN 1897 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 1897, Spiralbohrer DIN 1897, din 1897 typ n, din 1897, anbohrer 90°, 550A122 8.0X90, A1228.0X90, A122 8.0X90
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,63*
€ 162,14*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 155,16*
€ 183,71*
5 Tage
43
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 155,19*
€ 184,53*
4 Tage
43
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 162,02*
€ 191,00*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 163,06*
€ 191,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.621,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.