Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 863 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421947_d50_0_0tl02_04.1692111543.jpg
202421947_d50_0_0tl02_04.1692111543.jpg
202427369_d50_0_0tl04_00.3503417872.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520863.1-1112-043A1-OS H10F
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     86311112043A1OSH10F
EAN/GTIN:
     7323220338672
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
spiralbohrer ohne norm
CoroDrill® 863 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 4.62 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 12 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT DCONMS: 12 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 1200 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 3.866211113109 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H8 Funktionslänge(LF): 100.38 mm Gesamtlänge(OAL): 105 mm HerstArtNr: 863.1-1112-043A1-OS H10F Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HF Kühlmitteldruck(CP): 9 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 6 Nutzlänge(LU): 43 mm Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU): 11.144 mm Schneidendurchmesser(DC): 11.122 mm Sorte(Grade): H10F Spannutenlänge(LCF): 58 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Untere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAL): 11.122 mm Winkel, 1. Stufe(SIG): 135 deg Schneidendurchmesser: 11.122 mm Nutzlänge: 43 mm Gesamtlänge: 105 mm Aufnahmedurchmesser: 12 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H8
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
4.62 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 12
Aufnahmedurchmesser:
12 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
DCONMS:
12 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
1200 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
3.866211113109
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H8
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H8
Funktionslänge(LF):
100.38 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Gesamtlänge(OAL):
105 mm
HerstArtNr:
863.1-1112-043A1-OS H10F
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HF
Kühlmitteldruck(CP):
9 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
6
Nutzlänge:
43 mm
Nutzlänge(LU):
43 mm
Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU):
11.144 mm
Schneidendurchmesser:
11.122 mm
Schneidendurchmesser(DC):
11.122 mm
Sorte(Grade):
H10F
Spannutenlänge(LCF):
58 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Untere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAL):
11.122 mm
Winkel, 1. Stufe(SIG):
135 deg
Weitere Suchbegriffe: 863.1-1112-043A1-OSH10F, 520863.1-1112-043A1-OS H10F, 863.1-1112-043A1-OS H10F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 290,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,46*
€ 345,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,61*
€ 329,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,82*
€ 322,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 270,41*
€ 321,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,50*
€ 317,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,77*
€ 300,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,70*
€ 270,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.