Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 863 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421947_d50_0_0tl02_04.1692111543.jpg
202421947_d50_0_0tl02_04.1692111543.jpg
202427369_d50_0_0tl04_00.3503417872.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520863.1-0796-032A1-OS H10F
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     86310796032A1OSH10F
EAN/GTIN:
     7323220338641
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
spiralbohrer ohne norm
CoroDrill® 863 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 3.29 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 8 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT DCONMS: 8 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 1200 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 4.017576898933 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H8 Funktionslänge(LF): 77.71 mm Gesamtlänge(OAL): 81 mm HerstArtNr: 863.1-0796-032A1-OS H10F Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HF Kühlmitteldruck(CP): 9 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 6 Nutzlänge(LU): 32 mm Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU): 7.987 mm Schneidendurchmesser(DC): 7.965 mm Sorte(Grade): H10F Spannutenlänge(LCF): 43 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Untere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAL): 7.965 mm Winkel, 1. Stufe(SIG): 135 deg Schneidendurchmesser: 7.965 mm Nutzlänge: 32 mm Gesamtlänge: 81 mm Aufnahmedurchmesser: 8 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H8
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
3.29 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 8
Aufnahmedurchmesser:
8 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
DCONMS:
8 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
1200 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
4.017576898933
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H8
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H8
Funktionslänge(LF):
77.71 mm
Gesamtlänge:
81 mm
Gesamtlänge(OAL):
81 mm
HerstArtNr:
863.1-0796-032A1-OS H10F
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HF
Kühlmitteldruck(CP):
9 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
6
Nutzlänge:
32 mm
Nutzlänge(LU):
32 mm
Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU):
7.987 mm
Schneidendurchmesser:
7.965 mm
Schneidendurchmesser(DC):
7.965 mm
Sorte(Grade):
H10F
Spannutenlänge(LCF):
43 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Untere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAL):
7.965 mm
Winkel, 1. Stufe(SIG):
135 deg
Weitere Suchbegriffe: 520863.1-0796-032A1-OS H10F, 863.1-0796-032A1-OSH10F, 863.1-0796-032A1-OS H10F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 167,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,79*
€ 199,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,80*
€ 187,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.