Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422607_d50_0_0tl02_04.3697129329.jpg
202422607_d50_0_0tl02_04.3697129329.jpg
202427457_d50_0_0tl04_00.3622706644.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520860.1-0820-026A1-SM 1210
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     86010820026A1SM1210
EAN/GTIN:
     7323224750982
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
CoroDrill® 860 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 1.49 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 10 Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 6537 K Coating Process Type: PVD DCONMS: 10 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 2717 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 3.18292682926829 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 Funktionslänge(LF): 87.63 mm Gesamtlänge(OAL): 89 mm HerstArtNr: 860.1-0820-026A1-SM 1210 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 26.1 mm Schneidendurchmesser(DC): 8.2 mm Sorte(Grade): 1210 Spannutenlänge(LCF): 47 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 140 deg Schneidendurchmesser: 8.2 mm Nutzlänge: 26.1 mm Gesamtlänge: 89 mm Aufnahmedurchmesser: 10 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H9
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
1.49 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 10
Aufnahmedurchmesser:
10 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 6537 K
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
10 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
2717 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
3.18292682926829
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H9
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
Funktionslänge(LF):
87.63 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Gesamtlänge(OAL):
89 mm
HerstArtNr:
860.1-0820-026A1-SM 1210
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
26.1 mm
Nutzlänge(LU):
26.1 mm
Schneidendurchmesser:
8.2 mm
Schneidendurchmesser(DC):
8.2 mm
Sorte(Grade):
1210
Spannutenlänge(LCF):
47 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
140 deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
ab 11 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.