Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422608_d50_0_0tl02_04.2697119568.jpg
202422608_d50_0_0tl02_04.2697119568.jpg
202427456_d50_0_0tl04_00.2995332754.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520860.1-0680-035A1-SM 1210
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     86010680035A1SM1210
EAN/GTIN:
     7323224751309
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
CoroDrill® 860 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 1.24 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 8 Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 6537 L Coating Process Type: PVD DCONMS: 8 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 3277 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 5.176470588235 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 Funktionslänge(LF): 89.86 mm Gesamtlänge(OAL): 91 mm HerstArtNr: 860.1-0680-035A1-SM 1210 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 35.2 mm Schneidendurchmesser(DC): 6.8 mm Sorte(Grade): 1210 Spannutenlänge(LCF): 53 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 140 deg Schneidendurchmesser: 6.8 mm Nutzlänge: 35.2 mm Gesamtlänge: 91 mm Aufnahmedurchmesser: 8 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H9
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
1.24 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 8
Aufnahmedurchmesser:
8 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 6537 L
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
8 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
3277 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
5.176470588235
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H9
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
Funktionslänge(LF):
89.86 mm
Gesamtlänge:
91 mm
Gesamtlänge(OAL):
91 mm
HerstArtNr:
860.1-0680-035A1-SM 1210
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
35.2 mm
Nutzlänge(LU):
35.2 mm
Schneidendurchmesser:
6.8 mm
Schneidendurchmesser(DC):
6.8 mm
Sorte(Grade):
1210
Spannutenlänge(LCF):
53 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
140 deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
ab 11 Stück
€ 137,09*
€ 163,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.