Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 460 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421562_d50_0_0tl02_04.1316484821.jpg
202421562_d50_0_0tl02_04.1316484821.jpg
202426942_d50_0_0tl04_00.168260929.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520460.1-0635-032A0-XM GC34
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     46010635032A0XMGC34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
CoroDrill® 460 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 0.9 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 8 Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 6537 L Coating Process Type: PVD DCONMS: 8 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 12532 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 5.149606299213 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 Funktionslänge(LF): 90.1 mm Gesamtlänge(OAL): 91 mm HerstArtNr: 460.1-0635-032A0-XM GC34 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 32.7 mm Schneidendurchmesser(DC): 6.35 mm Sorte(Grade): GC34 Spannutenlänge(LCF): 53 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 140 deg Schneidendurchmesser: 6.35 mm Nutzlänge: 32.7 mm Gesamtlänge: 91 mm Aufnahmedurchmesser: 8 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H9
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
0.9 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 8
Aufnahmedurchmesser:
8 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 6537 L
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
8 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
12532 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
5.149606299213
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H9
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
Funktionslänge(LF):
90.1 mm
Gesamtlänge:
91 mm
Gesamtlänge(OAL):
91 mm
HerstArtNr:
460.1-0635-032A0-XM GC34
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
32.7 mm
Nutzlänge(LU):
32.7 mm
Schneidendurchmesser:
6.35 mm
Schneidendurchmesser(DC):
6.35 mm
Sorte(Grade):
GC34
Spannutenlänge(LCF):
53 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
140 deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 19 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.