Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 452 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421558_d50_0_0tl02_04.1652347912.jpg
202421558_d50_0_0tl02_04.1652347912.jpg
202427184_d50_0_0tl04_00.2602510733.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520452.1-0610-045A0-CM H10F
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     45210610045A0CMH10F
EAN/GTIN:
     7323223508188
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
spiralbohrer ohne norm
CoroDrill® 452 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 1.26 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -metric: 6.10 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT DCONMS: 6.1 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 50000 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 7.377049180328 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 Funktionslänge(LF): 98.74 mm Gesamtlänge(OAL): 100 mm HerstArtNr: 452.1-0610-045A0-CM H10F Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HF Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 45 mm Schneidendurchmesser(DC): 6.1 mm Sorte(Grade): H10F Spannutenlänge(LCF): 50 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 135 deg Schneidendurchmesser: 6.1 mm Nutzlänge: 45 mm Gesamtlänge: 100 mm Aufnahmedurchmesser: 6.1 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H9
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
1.26 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -metric: 6.10
Aufnahmedurchmesser:
6.1 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
DCONMS:
6.1 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
50000 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
7.377049180328
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H9
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
Funktionslänge(LF):
98.74 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Gesamtlänge(OAL):
100 mm
HerstArtNr:
452.1-0610-045A0-CM H10F
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HF
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
45 mm
Nutzlänge(LU):
45 mm
Schneidendurchmesser:
6.1 mm
Schneidendurchmesser(DC):
6.1 mm
Sorte(Grade):
H10F
Spannutenlänge(LCF):
50 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
135 deg
Weitere Suchbegriffe: 520452.1-0610-045A0-CM H10F, 452.1-0610-045A0-CMH10F, 452.1-0610-045A0-CM H10F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.