Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88950 M20X55 A4 Hakenkopf-/Halfenschrauben, Mu A4 Typ 50/30,M20x55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88950_AK.JPG
R88950_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88950 M20X55 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88950 M20X55 A4
EAN/GTIN:
     4043952691533
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfbefestigung
Hammerkopfbefestigungssatz
Artikel 88950 Mu A 4 HS 50/30 Hakenkopf-/Halfen-Schrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 20 x 55 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: HS 50/30 Länge: 55.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88950 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Mu A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
HS 50/30
Länge:
55.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88950
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Mu A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 59,2575*
€ 67,8775*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 59,4765*
€ 69,1392*
5 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 60,32*
€ 69,14*
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 60,10*
€ 69,45*
7 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 61,0668*
€ 70,3568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 67,8775*
€ 80,77423
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,2775*
€ 80,06023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,2475*
€ 76,45453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,3075*
€ 74,14593
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 59,2575*
€ 70,51643
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 678,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.