Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube R 88950 Typ 50/30 6-ktmutter M20x 55 Mu A 4 10St. HALFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube M 20 x 55 R 88950 Typ 50/30 6-kantmutter Mu A 4
Hammerkopfschraube M 20 x 55 R 88950 Typ 50/30 6-kantmutter Mu A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000232867
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     889509400200055
EAN/GTIN:
     4043952691533
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfbefestigung
Hammerkopfbefestigungssatz
Artikel 88950 Mu A 4 HS 50/30 Hakenkopf-/Halfen-Schrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 20 x 55 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: HS 50/30· Gruppencode: 88950.940· Normart: REYHER-Artikel 88950· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Hakenkopf- / Halfen-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø ds:
20 mm
Länge:
55 mm
Marke:
HALFEN
Werkstoff:
Mu A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 59,2175*
€ 68,0275*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 59,7365*
€ 69,2892*
Lager 1498
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 60,18*
€ 69,29*
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 60,43*
€ 69,60*
7 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 61,0268*
€ 70,5168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 692,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.