Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube M 20 x 55 R 88950 Typ 50/30 6-kantmutter Mu A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube M 20 x 55 R 88950 Typ 50/30 6-kantmutter Mu A 4
Hammerkopfschraube M 20 x 55 R 88950 Typ 50/30 6-kantmutter Mu A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019420949
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     889509400200055
EAN/GTIN:
     4043952691533
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfbefestigung
Hammerkopfbefestigungssatz
Hammerkopfschraube R 88950 Typ 50/30 6-ktmutter M20x 55 Mu A 4 10St. HALFEN Artikel 88950 Mu A 4 HS 50/30 Hakenkopf-/Halfen-Schrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 20 x 55 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: HS 50/30· Gruppencode: 88950.940· Normart: REYHER-Artikel 88950· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Hakenkopf- / Halfen-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
889509400200055
Werksnummer:
8000232867
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,286000
Gewicht brutto Kg:
0,286000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 55
Norm:
R 88950 Typ 50/30 6-kantmutter
Produktart:
Hammerkopfschraube
Ausfuehrung:
Mu A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 59,1275*
€ 68,1175*
Lager 1955
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 59,5965*
€ 69,3792*
5 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 60,25*
€ 69,38*
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 60,37*
€ 69,70*
7 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 61,3268*
€ 70,6068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 69,3792*
€ 82,56125
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,2829*
€ 80,06665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,0665*
€ 76,23914
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,6765*
€ 74,58504
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 59,5965*
€ 70,91984
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 693,792* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.