Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88752 16X32 GAL VZ Federklapp-Bolzen für Gabelköpfe, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88752_AK.JPG
R88752_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88752 16X32 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88752 16X32 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952686898
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ES-Bolzen
~DIN 71752 Stahl Artikel 88752 galvanisch verzinkt Federklapp-Bolzen (ES-Bolzen) Gabelköpfe DIN 71752 - Abmessung: ES 16 x 32 VE=S (5 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Artikel 88752 Länge: 32.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88752 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Artikel 88752
Länge:
32.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88752
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Federklappbolzen, Gabelkopfstift, blitzanker ba-w3 16 x 150 x 30, ankerbolzen, ankerbolzen 16x300, 501R88752 16X32 GAL VZ, R88752 16X32 GAL VZ
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
130
5
€ 4,30*
ab € 1,9254*
€ 2,8032*
Lager 8670
130
5
€ 4,90*
ab € 2,08*
€ 2,87*
5 Tage
130
5
€ 5,99*
ab € 2,1032*
€ 2,914*
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 2,1627*
€ 2,9727*
7 Tage
91
5
€ 5,59*
ab € 2,1527*
€ 2,9727*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.