Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappbolzen ES 16 x 32 R 88752 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federklappbolzen ES 16 x 32 R 88752 Stahl galvanisch verzinkt
Federklappbolzen ES 16 x 32 R 88752 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019422932
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     887520100160032
EAN/GTIN:
     4043952686898
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ES-Bolzen
Federklappbolzen R 88752 ES 16x 32 Stahl galv.verz. 5 Stück ~DIN 71752 Stahl Artikel 88752 galvanisch verzinkt Federklapp-Bolzen (ES-Bolzen) Gabelköpfe DIN 71752 - Abmessung: ES 16 x 32 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88752.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
887520100160032
Werksnummer:
8000232113
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
ES 16 x 32
Norm:
R 88752
Produktart:
Federklappbolzen
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
1
€ 4,30*
ab € 9,597*
€ 14,046*
5 Tage
23
1
€ 4,90*
ab € 10,45*
€ 14,37*
Lager 1955
24
1
€ 5,99*
ab € 10,456*
€ 14,61*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 10,8135*
€ 14,8835*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,155*
€ 16,815*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,248*
€ 16,95512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,566*
€ 16,14354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,106*
€ 15,59614
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,526*
€ 14,90594
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,456*
€ 12,44264
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,0912* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.