Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88107 M6X16 A2 Flachrundschrauben, A2, M 6x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88107_AK.JPG
R88107_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88107 M6X16 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88107 M6X16 A2
EAN/GTIN:
     4043952666388
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Edelstahlbordwandschraube
Artikel 88107 A 2 Flachrundschrauben mit Schlitz, Bordwandschr., mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88107 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
16.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88107
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: becherschraube m6 a2, becherschraube m6, becherschraube a2, R88107 M6X16 A2, 501R88107 M6X16 A2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
3000
500
€ 4,90*
ab € 0,0758*
€ 0,0983*
5 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0721*
€ 0,0983*
6 Tage
4500
500
€ 5,99*
ab € 0,0791*
€ 0,1024*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0724*
€ 0,104*
2 Tage
3150
500
€ 5,59*
ab € 0,081*
€ 0,1042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 49,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.