Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube R 88107 Schlitz VG M6x 16 A 2 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000228532
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881079200060016
EAN/GTIN:
     4043952666388
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Edelstahlbordwandschraube
Artikel 88107 A 2 Flachrundschrauben mit Schlitz · Bordwandschr. · mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88107.920
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Schlitz, „Bordwandschrauben“, Gewinde
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88107
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: becherschraube m6 a2, becherschraube m6, becherschraube a2, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
500
€ 4,90*
ab € 0,0766*
€ 0,0992*
4 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0714*
€ 0,0992*
5 Tage
4500
500
€ 5,99*
ab € 0,079*
€ 0,1036*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,073*
€ 0,1053*
Lager 4BULW
3150
500
€ 5,59*
ab € 0,081*
€ 0,1055*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 52,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.