Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube M 6 x 16 R 88107 m.Schlitz VG A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube M 6 x 16 R 88107 m.Schlitz VG A 2
Flachrundschraube M 6 x 16 R 88107 m.Schlitz VG A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418174
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     881079200060016
EAN/GTIN:
     4043952666388
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Edelstahlbordwandschraube
Flachrundschraube R 88107 Schlitz VG M6x 16 A 2 500 Stück Artikel 88107 A 2 Flachrundschrauben mit Schlitz · Bordwandschr. · mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 16 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88107.920
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
881079200060016
Werksnummer:
8000228532
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 16
Norm:
R 88107 m.Schlitz VG
Produktart:
Flachrundschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2500
500
€ 4,90*
ab € 0,0762*
€ 0,0982*
4 Tage
2500
500
€ 4,30*
ab € 0,0715*
€ 0,0982*
Lager 1955
3500
500
€ 5,99*
ab € 0,0787*
€ 0,1022*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0724*
€ 0,1038*
8 Tage
2450
500
€ 5,59*
ab € 0,081*
€ 0,1041*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 51,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.