Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO8734 A 3X16 Zylinderstifte, Stahl, Typ A, 3 m6x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I08734_AK.JPG
I08734_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO8734 A 3X16
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO8734 A 3X16
EAN/GTIN:
     4051427215597
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, durchgehärtet - Abmessung: 3 m6 x 16 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Typ A Länge: 16.00 Normart: ISO Normnummer: 8734 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl gehärtet Außendurchmesser: 3 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
3 mm
Durchmesser:
3.00
Form:
Typ A
Länge:
16.00
Normart:
ISO
Normnummer:
8734
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0344*
€ 0,0492*
Lager 8670
500
500
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,0512*
2 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,59*
ab € 0,0389*
€ 0,052*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0407*
€ 0,0542*
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0468*
€ 0,0622*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.