Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift ISO 8734 3 m6x 16 Stahl gehärtet Toleranz m6 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000218637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087340010030016
EAN/GTIN:
     4051427215597
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 · durchgehärtet - Abmessung: 3 m6 x 16 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08734.001
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6, A = durchgehärtet
Form:
Typ A
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 8734
Werkstoff:
Stahl gehärtet
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0344*
€ 0,0492*
6 Tage
500
500
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,0512*
Lager 4BULW
nicht lagernd
500
€ 5,59*
ab € 0,0389*
€ 0,052*
5 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0407*
€ 0,0542*
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0468*
€ 0,0622*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.