| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501ISO4762 M4X10 A2 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ISO4762 M4X10 A2 EAN/GTIN: 4051426139924 |
| |
|
| | |
| 501ISO4762 M4X10 A2 Zylinderschraube, A2, M 4x10 - DIN austauschbar mit ISO |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, Zylinderschraube ohne Norm, iso 4762 m4x10 a2, zylinderschraube ohne norm, edelstahlschraube din 912 metrisch m4, ISO4762 M4X10 A2, 501ISO4762 M4X10 A2 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0129* | € 0,0183* | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0133* | € 0,0201* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0168* | € 0,0236* | | | | | 12 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0175* | € 0,0243* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0179* | € 0,0249* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 9,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|