| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1432132 Herst.-Nr.: 047629200040010 EAN/GTIN: 4051426139924 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
047629200040010, Zylinderschr. m.I.-6kt, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 177 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, Zylinderschraube ohne Norm, iso 4762 m4x10 a2, zylinderschraube ohne norm, edelstahlschraube din 912 metrisch m4, ZYLINDERSCHR. |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0129* | € 0,0183* | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0133* | € 0,0201* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0168* | € 0,0236* | | | | Lager 260 | | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0175* | € 0,0243* | | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0179* | € 0,0249* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 12,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|