| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047629200040010 Herst.-Nr.: 047629200040010 EAN/GTIN: 4051426139924 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 10* VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.177 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, Zylinderschraube ohne Norm, iso 4762 m4x10 a2, zylinderschraube ohne norm, edelstahlschraube din 912 metrisch m4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M4x10*, M 4 x 10*, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM4762410, 04762.920 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0174* | € 0,0245* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 6,45* | € 9,06* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 6,68* | € 9,92* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 8,43* | € 11,63* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 9,33* | € 12,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01336* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|