Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4017 M10X60 A2 Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, A2, M 10 x 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
I04017_AK.JPG
I04017_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4017 M10X60 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4017 M10X60 A2
EAN/GTIN:
     4043952455982
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 60 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: ISO Normnummer: 4017 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 (- 70)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4017
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2251*
€ 0,3051*
2 Tage
507
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3888*
€ 0,5088*
Lager 8670
12
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,82*
€ 24,01*
5 Tage
13
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 16,74*
€ 24,09*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,51*
€ 24,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,01*
€ 28,5719
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 18,07*
€ 21,5033
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1782* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 16
ab € 4,89*
Zubehör
k.A.
127-2-10
ab € 0,0244*
Zubehör
k.A.
158710SW16A2
ab € 5,072*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1238*
Zubehör
k.A.
980-2-10
ab € 0,468*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0479*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.