Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 A 2 -70 M 10 x 60 A 2 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-040179200100060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040179200100060
EAN/GTIN:
     4043952455982
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 60 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
4.130 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a2 m10x60, din 933, din 933 a2, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, M10x60, M 10 x 60, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM40171060, 04017.920
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,245*
Lager 214
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,1753*
€ 0,2457*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1778*
€ 0,2564*
6 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,2195*
€ 0,2916*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2251*
€ 0,2951*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2457*
€ 0,29238
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2357*
€ 0,28048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2193*
€ 0,26097
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2093*
€ 0,24907
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1993*
€ 0,23717
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1953*
€ 0,23241
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1753*
€ 0,20861
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 16
ab € 4,86*
Zubehör
k.A.
127-2-10
ab € 0,0242*
Zubehör
k.A.
158710SW16A2
ab € 5,112*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1238*
Zubehör
k.A.
980-2-10
ab € 0,468*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0481*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.