Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7042 M10 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7042 M10 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall
Produktbild zu ISO7042 M10 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall
Skizze zu ISO7042 M10 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu ISO7042 M10 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu ISO7042 M10 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall
Artikel-Nr.:
     3145-104431903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     980-2-10
EAN/GTIN:
     4050128210412
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
ISO7042 M10 Edelstahl A2 Sicherungsmutter Ganzmetall

Mit Klemmteil (Ganzmetallmutter).

Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
h:
10 mm
d1:
10 mm
Form:
2
ISO:
7042
Material:
Edelstahl
Gewindeform:
M
Oberfläche:
A2
s:
16 mm
e mind.:
17,77 mm
Größe:
M10 mm
m max.:
6,43
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, din 980 a2 m10, edelstahlmutter din 6925, din 6925 a2, Edelstahlmuttern, Ganzmetallmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Quetschmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,468*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,608*
€ 0,72352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.