Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO13337 6X40 Spannstifte aus Federstahl, geschlitzt, 6x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I13337_AK.JPG
I13337_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO13337 6X40
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO13337 6X40
EAN/GTIN:
     4043952612620
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, leichte Ausführung - Abmessung: 6 x 40 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: ISO Normnummer: 13337 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
ISO
Normnummer:
13337
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,0533*
€ 0,0803*
Lager 8670
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,0635*
€ 0,0902*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0727*
€ 0,1026*
5 Tage
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,0728*
€ 0,1038*
1 Tag
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,0752*
€ 0,1056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.